Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.050.0225 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 2-1/4, 10BUC | AA8UQG 1AE96

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 2-1/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AA8UQG Model: U07840.050.0225Ref încrucișat: 1AE96 / 159H90
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
€49.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.25 "
Punct Dia.0.270 - 0.291 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4302
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0225 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 2-1/4, 10 buc.
€49.89 /ambalaj