Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.062.0062 Cupă cu șurub de fixare 5/8-11 X 5/8, 10BUC | AA8VPP 1AJ77

APPROVED VENDOR U07840.062.0062 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 5/8, 10 buc.

În stoc
Element: AA8VPP Model: U07840.062.0062Ref. cruce: 1AJ77 / 159H98
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
€11.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.625 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.347 - 0.371 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1408
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0062 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 5/8, 10 buc.
€11.01 /ambalaj