FABORY U22551.087.0675 Fully Threaded Stud, 6 3/4 Inch Length, 7/8-9 Thread Size, 30PK | CG8MZF 26LP96

FABORY U22551.087.0675 Știft complet filetat, lungime 6 3/4 inch, dimensiune filet 7/8-9, 30 uc.

În stoc
Articol: CG8MZF Model: U22551.087.0675Crucea Ref: 26LP96

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€787.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Lungime6 3 / 4
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Rockwell HardnessC35 MAX
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 977 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Material de tijă filetatăGradul B16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6491
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U22551.087.0675 Știft complet filetat, lungime 6 3/4 inch, dimensiune filet 7/8-9, 30 uc.
€787.65 /ambalaj