Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.087.0087 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 7/8, 5PK | AE4TAT 5MNU4

APPROVED VENDOR U07840.087.0087 Cupă șurub de fixare 7/8-9 X 7/8, 5 buc.

În stoc
Element: AE4TAT Model: U07840.087.0087Cross Ref: 5MNU4 / 159Z33
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
€18.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.500 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală7 / 8 "
Punct Dia.0.502 - 0.530 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.193
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0087 Cupă șurub de fixare 7/8-9 X 7/8, 5 buc.
€18.65 /ambalaj