Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08111.100.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-8, 5UC | AA4JPG 12P502

APPROVED VENDOR U08111.100.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-8, 5 buc

În stoc
Element: AA4JPG Model: U08111.100.0001Crucea Ref: 12P502
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
€13.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Înălţime55 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5864
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.100.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1-8, 5 buc
€13.52 /ambalaj