Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08200.075.0500 Șurub hexagonal grad 2 3/4-10 X 5, 5PK | AB6ZCB 22RX92

APPROVED VENDOR U08200.075.0500 Șurub hexagonal grad 2 3/4-10 X 5, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6ZCB Model: U08200.075.0500Ref. cruce: 22RX92 / 42JN79

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€26.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap5"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6322
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.075.0500 Șurub hexagonal grad 2 3/4-10 X 5, 5 buc.
€26.78 /ambalaj