Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08280.025.0500 Șurub Hexagonal Zinc 1/4 X 5 L, 100BUC | AB2DAK 1LB76

APPROVED VENDOR U08280.025.0500 Șurub Hexagonal Zinc 1/4 X 5 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2DAK Model: U08280.025.0500Crucea Ref: 1LB76

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€57.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Mărimea1 / 4 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5596
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0500 Șurub Hexagonal Zinc 1/4 X 5 L, 100 buc
€57.81 /ambalaj