Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08280.075.0300 Hex Lag Screw Zinc 3/4 X 3 L, 20PK | AB2DRG 1LE28

APPROVED VENDOR U08280.075.0300 Șurub Hexagonal Zinc 3/4 X 3 L, 20 buc

În stoc
Articol: AB2DRG Model: U08280.075.0300Crucea Ref: 1LE28
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
€75.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1229
Înălțimea navei (cm)9.19
Lungimea navei (cm)33.96
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2-1/2 Șurub Hexagonal 18-8 1/4 x 2 1/2 inch Lungime - Pachet De 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Simplu7 / 16 "Surub hexagonal2.5 "Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€912.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.075.0300 Șurub Hexagonal Zinc 3/4 X 3 L, 20 buc
€75.72 /ambalaj