Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08307.025.0100 Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB2FRA 1LU71

APPROVED VENDOR U08307.025.0100 Șurub de transport galvanizat la cald 1/4-20 X 1 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2FRA Model: U08307.025.0100Ref. cruce: 1LU71 / 164W15

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€16.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.0.563 "
Inaltimea capului0.125 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 "
Lățimea pătrată0.245 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.025.0100 Șurub de transport galvanizat la cald 1/4-20 X 1 L, 100 buc.
€16.01 /ambalaj