Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08320.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 1/4L, 100PK | AB9LCN 2DU44

APPROVED VENDOR U08320.031.0125 Șurub de transport 5/16-18 X 1 1/4L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9LCN Model: U08320.031.0125Crucea Ref: 2DU44
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
€49.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.0.719 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.187 "
Lățimea pătrată0.324 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.58
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0125 Șurub de transport 5/16-18 X 1 1/4L, 100 buc.
€49.51 /ambalaj