Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Carriage Bolt 5/16-18 X 2 Inch, 100PK | AD3DMN 3YGN9

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Șurub de transport 5/16-18 X 2 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AD3DMN Model: U08320.031.0200Crucea Ref: 3YGN9
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
€36.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.0.688 "
Inaltimea capului0.156 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.156 "
Lățimea pătrată0.307 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.133
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0200 Șurub de transport 5/16-18 X 2 inchi, 100 buc.
€36.59 /ambalaj