Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12353.025.0002 Hex Locknut Grade 5 1/4-28, 100PK | AE6KML 5TJD9

APPROVED VENDOR U12353.025.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1/4-28, 100 buc

În stoc
Articol: AE6KML Model: U12353.025.0002Cross Ref: 5TJD9 / 42JR78

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€16.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime5 / 16 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.025.0002 Piuliță hexagonală grad 5 1/4-28, 100 buc
€16.07 /ambalaj