Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12705.075.0001 Inserție din nailon contrapiuliță 3/4-10, 10BUC | AD7MNE 4FJD2

APPROVED VENDOR U12705.075.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/4-10, 10PK

În stoc
Element: AD7MNE Model: U12705.075.0001Ref încrucișat: 4FJD2 / 42JT93
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
€36.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime45 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.075.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 3/4-10, 10PK
€36.84 /ambalaj