Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12705.100.0001 Inserție din nailon contrapiuliță 1-8, 5UC | AD7MNF 4FJD4

APPROVED VENDOR U12705.100.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 1-8, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7MNF Model: U12705.100.0001Ref încrucișat: 4FJD4 / 42JT95

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime57 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6894
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.100.0001 Inserție din nailon cu piuliță de blocare 1-8, 5 buc.
€35.42 /ambalaj