Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16000.031.0112 Șurub cu ochi cu umăr 5/16-18 | AC6QPJ 35Z449

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Șurub cu ochi cu umăr 5/16-18

În stoc
Articol: AC6QPJ Model: U16000.031.0112Ref. cruce: 35Z449 / 4R260
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
€6.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.7 / 8 "
Ochi în afara Dia.1.437 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală2.66 "până la 2.97"
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1.125 "
Umăr Dia.0.56 - 0.62 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru900 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.031.0112 Șurub cu ochi cu umăr 5/16-18
€6.44 /unitate