Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U16000.037.0062 Șurub cu ochi cu umăr 3/8-16 | AC6QPM 35Z452

APPROVED VENDOR U16000.037.0062 Șurub cu ochi cu umăr 3/8-16

În stoc
Element: AC6QPM Model: U16000.037.0062Crucea Ref: 35Z452

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€4.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-11/16 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală2.47 "până la 2.85"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă5 / 8 "
Umăr Dia.0.62 - 0.69 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru1300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0932
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)9.98
Lățimea navei (cm)8.28
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.037.0062 Șurub cu ochi cu umăr 3/8-16
€4.94 /unitate