Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Eye Bolt Without Shoulder 1/4-20 | AC6QPA 35Z441

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20

În stoc
Element: AC6QPA Model: U16180.025.0100Crucea Ref: 35Z441
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.187 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală2.06 "până la 2.38"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.025.0100 Șurub cu ochi fără umăr 1/4-20
€5.24 /unitate