Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U16182.037.0250 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QQU 35Z481

APPROVED VENDOR U16182.037.0250 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16

În stoc
Articol: AC6QQU Model: U16182.037.0250Crucea Ref: 35Z481

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-11/16 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală4.06 "până la 4.44"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă2.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru1300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.037.0250 Șurub cu ochi fără umăr 3/8-16
€9.57 /unitate