Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 U Bolt 304 Stainless Steel 1/2-13 Pipe 4 In | AE7LMY 5ZB10

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 4 in

În stoc
Articol: AE7LMY Model: U17277.050.0400Crucea Ref: 5ZB10
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
€34.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii4"
Lungime interioară6.75 "
Lățimea interioară4 9 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4122
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0400 Șurub în U 304 oțel inoxidabil 1/2-13 țeavă 4 in
€34.19 /unitate