Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK | AD3BNB 3XTA7

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK

În stoc
Articol: AD3BNB Model: U17567.037.0100Crucea Ref: 3XTA7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€75.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.5 "
Lățimea interioară1.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK
€75.06 /ambalaj