VANZATOR APROBAT U22180.125.7200 Tijă filetată B7 simplă 1-1/4-7x6 picioare | AD7MHX 4FHN9

APPROVED VENDOR U22180.125.7200 Tijă filetată B7 simplă 1-1/4-7x6 picioare

Articol: AD7MHX Model: U22180.125.7200Crucea Ref: 4FHN9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€349.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
CuloriGri
finalizareaSimplu
MaterialOțel aliat B7
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessC35
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune115,000 la 125,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6345
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăLungime totalăRockwell HardnessTemp. GamăForța de tracțiuneDimensiune de filetTip filetRezistența la randamentPreț
VANDATOR APROBAT 5CXE6 Tijă filetată B7 simplă 3/8-16x3 picioare - Pachet De 10 | AE3ETM 5CXE623ftHRC 25-30Fără evaluare125,000 lbs.3 / 8-16UNC-€239.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.125.7200 Tijă filetată B7 simplă 1-1/4-7x6 picioare
€349.98 /unitate