APPROVED VENDOR U22534.075.0550 Threaded Stud Stainless Steel 3/4-10X5-1/2, 50PK | AB8PQX 26LT71

APPROVED VENDOR U22534.075.0550 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/4-10X5-1/2, 50PK

În stoc
Element: AB8PQX Model: U22534.075.0550Crucea Ref: 26LT71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€548.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
CalitateB8
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Gamă-58 grade până la 1067 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.85
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)23.29
Lățimea navei (cm)19.2
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.075.0550 Știft filetat din oțel inoxidabil 3/4-10X5-1/2, 50PK
€548.15 /ambalaj