Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24211.012.0037 Suruburi rotunde 5-40 X 3/8 L, 100BUC | AB9NHD 2EB43

APPROVED VENDOR U24211.012.0037 Șurub mecanic rotund 5-40 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9NHD Model: U24211.012.0037Crucea Ref: 2EB43
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
€1.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.236 "
Inaltimea capului0.095 "
Tip capRundă
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 588420-PG Surub rotund 10-32 x 5/8 L - Pachet De 100 | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€30.98
VINDATOR APROBAT 588438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€36.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.012.0037 Șurub mecanic rotund 5-40 X 3/8 L, 100 buc
€1.63 /ambalaj