Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Machine Screw Pan 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB9LKD 2DV85

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9LKD Model: U24520.013.0062Ref încrucișat: 2DV85 / 127D69
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
€2.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.082 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 591464-PG Tavă cu șuruburi pentru mașină 10-32 x 2 L - Pachet De 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 100 buc
€2.59 /ambalaj