Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24520.025.0100 Tavă cu șurub mecanic 1/4-20 X 1 L, 100BUC | AB9MCH 2DY55

APPROVED VENDOR U24520.025.0100 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9MCH Model: U24520.025.0100Ref. cruce: 2DY55 / 127D99
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
€41.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului15 / 32 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.144 "
Tip capTigaie
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT 591464-PG Tavă cu șuruburi pentru mașină 10-32 x 2 L - Pachet De 100 | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€52.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0100 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 L, 100 buc
€41.41 /ambalaj