Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24522.016.0075 Machine Screw Pan 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB2LZU 1MU26

APPROVED VENDOR U24522.016.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2LZU Model: U24522.016.0075Ref încrucișat: 1MU26 / 126U07

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.306 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2502
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/4 L, 100 buc
€5.99 /ambalaj