Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Machine Screw Flat 10-24 X 1 L, 100PK | AB9UVV 2FE64

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Șurub plat plat 10-24 X 1 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9UVV Model: U24540.019.0100Ref. cruce: 2FE64 / 127H36
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
€20.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3402
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)5.94
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Șurub plat plat 10-24 X 1 L, 100 buc
€20.85 /ambalaj