Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24670.011.0050 Șurub mecanic plat din oțel 4-40 X 1/2 L, 100BUC | AB2MBJ 1MU65

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Șurub mecanic plat din oțel 4-40 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2MBJ Model: U24670.011.0050Ref încrucișat: 1MU65 / 126U36
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
€7.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.212-0.191 "
Inaltimea capului0.067 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318156070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.011.0050 Șurub mecanic plat din oțel 4-40 X 1/2 L, 100 buc.
€7.10 /ambalaj