Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJJ8 Daltă de cărămidă protejată de mână 3 x 7-1/2 inch | AB8YPH

WESTWARD 2AJJ8 Daltă de cărămidă protejată de mână 3 x 7-1/2 inch

În stoc
Element: AB8YPH Model: 2AJJ8
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
€23.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți din cărămidă, protejate manual
Lungime7.5 "
MaterialOțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJJ8 Daltă de cărămidă protejată de mână 3 x 7-1/2 inch
€23.55 /unitate