Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24670.021.0075 Surub plat plat 12-24 X 3/4 L, 100BUC | AB2NFH 1MY21

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Șurub plat plat 12-24 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2NFH Model: U24670.021.0075Ref încrucișat: 1MY21 / 126U72
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
€11.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.380 "
Inaltimea capului0.112 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0075 Șurub plat plat 12-24 X 3/4 L, 100 buc
€11.04 /ambalaj