Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24861.025.0125 Machine Screw Truss 1/4-20 X 1 1/4L, 100PK | AB9QTL 2EU50

APPROVED VENDOR U24861.025.0125 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 1 1/4L, 100PK

În stoc
Element: AB9QTL Model: U24861.025.0125Crucea Ref: 2EU50
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
€30.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.573 "
Inaltimea capului0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8104
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0125 Șurub pentru mașină 1/4-20 X 1 1/4L, 100PK
€30.00 /ambalaj