Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Wood Screw Flat #4 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2CNQ 1LA28

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Șurub pentru lemn plat #4 X 1/2" lungime zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2CNQ Model: U25140.011.0050Ref. cruce: 1LA28 / 163P03
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
€10.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#0
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Șurub pentru lemn plat #4 X 1/2" lungime zinc, 100 buc.
€10.68 /ambalaj