Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metal Screw Flat #4 3/8 Inch Length, 100PK | AB2HYN 1MA77

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Șurub metalic plat #4 3/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB2HYN Model: U26680.011.0037Crucea Ref: 1MA77
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
€2.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.212-0.191 "
Inaltimea capului0.067 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 4-24
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Șurub metalic plat #4 3/8 inch lungime, 100 buc
€2.40 /ambalaj