Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WUL 1HA48

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Tăiere filet 10-32 X 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA9WUL Model: U27101.019.0051Crucea Ref: 1HA48

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.247
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U27101.019.0051 Tăiere filet 10-32 X 1/2 inch, 100 buc.
€22.57 /ambalaj