Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Metal Screw Hex #6 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JBR 1MB57

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Șurub metalic hexagonal #6 3/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JBR Model: U28100.013.0075Ref încrucișat: 1MB57 / 155U18
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
€6.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.328-0.302 "
Inaltimea capului0.093 - 0.08 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 6-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.56
Înălțimea navei (cm)3.9
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)5.3
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€45.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.013.0075 Șurub metalic hexagonal #6 3/4 inch lungime, 100 buc.
€6.26 /ambalaj