Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U28100.037.0100 Metal Screw Hex 3/8 Inch 1 L, 100PK | AB2JWX 1ME15

APPROVED VENDOR U28100.037.0100 Șurub metalic hexagonal 3/8 inch 1 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JWX Model: U28100.037.0100Ref încrucișat: 1ME15 / 155U50
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
€81.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului9 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.780 "
Inaltimea capului0.295 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8284
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.037.0100 Șurub metalic hexagonal 3/8 inch 1 L, 100 buc.
€81.42 /ambalaj