Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31870.016.0100 Surub de foraj #8-18 1 Lungime, 100UC | AB4CNG 1WY42

APPROVED VENDOR U31870.016.0100 Șurub de foraj #8-18 1 Lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB4CNG Model: U31870.016.0100Ref. transversală: 1WY42 / 156F40

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1"
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2322
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.016.0100 Șurub de foraj #8-18 1 Lungime, 100 buc
€10.62 /ambalaj