Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37480.056.0001 Lock Washer Steel Fits 9/16, 25PK | AB8FEG 25DM95

APPROVED VENDOR U37480.056.0001 Șaibă de blocare din oțel pentru 9/16, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8FEG Model: U37480.056.0001Crucea Ref: 25DM95
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
€9.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.0.576 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.957 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.037 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.056.0001 Șaibă de blocare din oțel pentru 9/16, 25 buc.
€9.24 /ambalaj