Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38405.050.0001 Saibă plată gros 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK | AA2DRH 10E602

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Șaibă plată gros 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK

În stoc
Element: AA2DRH Model: U38405.050.0001Crucea Ref: 10E602
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
€188.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime13 / 64 "
Grosime Toleranță+ 0.005 / -0.013 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Șaibă plată gros 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK
€188.07 /ambalaj