Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39665.087.0425 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 7/8 x 5 1/4 L

În stoc
Element: AC9MTB Model: U39665.087.0425Crucea Ref: 3HLP1
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
€13.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime5.25 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.7 / 8 "
Dimensiunea cozii7 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 7/8 x 5 1/4 L
€13.30 /unitate