Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39666.087.0650 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 7/8 x 7 1/2l | AC9MTN 3HLR4

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 7/8 x 7 1/2l

În stoc
Articol: AC9MTN Model: U39666.087.0650Crucea Ref: 3HLR4
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
€17.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime7.5 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.7 / 8 "
Dimensiunea cozii7 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 7/8 x 7 1/2l
€17.45 /unitate