Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U39667.050.0300 Hitch Pin Bent Steel Zinc 1/2 x 3 L | AC9MTT 3HLT1

APPROVED VENDOR U39667.050.0300 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 1/2 x 3 L

În stoc
Element: AC9MTT Model: U39667.050.0300Crucea Ref: 3HLT1
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
€5.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareazinc
Lungime3"
Material1038 oțel
Pin Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
TipÎndoit
Lungime utilizabilă2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0300 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 1/2 x 3 L
€5.86 /unitate