Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Machine Screw Flat 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9TWX 2FA28

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Șurub plat plat 6-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9TWX Model: U48170.013.0050Ref încrucișat: 2FA28 / 127G73
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
€17.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0873
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0050 Șurub plat plat 6-32 X 1/2 L, 100 buc
€17.11 /ambalaj