Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U48210.008.0037 Șurub mecanic rotund 2-56 X 3/8 L, 100BUC | AB9MCN 2DY60

APPROVED VENDOR U48210.008.0037 Șurub mecanic rotund 2-56 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9MCN Model: U48210.008.0037Ref. cruce: 2DY60 / 127F05
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
€9.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.162 "
Inaltimea capului0.069 "
Tip capRundă
Lungime3 / 8 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.008.0037 Șurub mecanic rotund 2-56 X 3/8 L, 100 buc
€9.24 /ambalaj