Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U48210.011.0150 Machine Screw Round 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB9MCY 2DY69

APPROVED VENDOR U48210.011.0150 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9MCY Model: U48210.011.0150Ref. cruce: 2DY69 / 127F14
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
€25.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.211 "
Inaltimea capului0.086 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1647
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.011.0150 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1 1/2 L, 100 buc.
€25.25 /ambalaj