Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49876.012.0075 Wood Screw Flat #5X3/4 L, 100PK | AB2BEZ 1KY70

APPROVED VENDOR U49876.012.0075 Șurub pentru lemn plat #5X3/4 L, 100PK

În stoc
Element: AB2BEZ Model: U49876.012.0075Crucea Ref: 1KY70
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
€16.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.220 "
Inaltimea capului0.075 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Mărimea#5
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.012.0075 Șurub pentru lemn plat #5X3/4 L, 100PK
€16.69 /ambalaj