Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U49876.016.0250 Șurub pentru lemn plat #8X2 1/2 L, 100BUC | AB2BFX 1KY94

APPROVED VENDOR U49876.016.0250 Șurub pentru lemn plat #8X2 1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB2BFX Model: U49876.016.0250Ref: 1KY94 / 163N82
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
€91.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.292 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialAlamă
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.016.0250 Șurub pentru lemn plat #8X2 1/2 L, 100UC
€91.52 /ambalaj