Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49876.021.0200 Wood Screw Flat #12X2L, 100PK | AB2CNH 1LA21

APPROVED VENDOR U49876.021.0200 Șurub pentru lemn plat #12X2L, 100UC

În stoc
Element: AB2CNH Model: U49876.021.0200Ref. cruce: 1LA21 / 163N95

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€76.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.389 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialAlamă
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9148
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.021.0200 Șurub pentru lemn plat #12X2L, 100UC
€76.87 /ambalaj