Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U49876.024.0200 Șurub pentru lemn plat #14X2L, 100BUC | AB2CNM 1LA25

APPROVED VENDOR U49876.024.0200 Șurub pentru lemn plat #14X2L, 100UC

În stoc
Element: AB2CNM Model: U49876.024.0200Ref. cruce: 1LA25 / 163N99

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€149.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialAlamă
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9513
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.024.0200 Șurub pentru lemn plat #14X2L, 100UC
€149.04 /ambalaj