Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.050.0062 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 x 5/8, 25BUC | AC8JUA 3AUR2

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 x 5/8, 25 buc.

În stoc
Element: AC8JUA Model: U51000.050.0062Crucea Ref: 3AUR2
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
€39.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7938
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 x 5/8, 25 buc.
€39.37 /ambalaj